Fiberrondell Cubitron™ II (CER) 982CX PRO 36

Art-nr: 566465 36
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    47,93  SEK / st.
  • Från 25st.
    39,98  SEK / st.
på begäran
I lager
3 245 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: Keramik
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • hål-⌀: 22,23
  • optimerad för material: Stål; Gjutgods
  • maximal periferihastighet: 80

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Cubitron™II
Slipmedel Cubitron™ II
Slipmedlets beteckning Keramik
Kornstorlek 36
slipmedelsunderlag Vulkanfiber
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
skiv-⌀ 115 mm
hål-⌀ 22,23 mm
tillverkarens beteckning 982CX PRO
optimerad för material Stål; Gjutgods
Maskin Vinkelslipmaskiner
maximal periferihastighet 80 m/s
Produktslag Fiberrondell

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 566465 36
EAN/GTIN 638060833230
Tillverkarens nummer 7100242885

Användningstabell

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Det precisionsformade högeffektiva slipkornet i 3M™ -produkterna består av definierade, keramiska trianglar som är optimalt placerade på slipunderlaget. Kraftigt ökad avverkningseffekt med mycket lång användningstid och likformig ytfinish.
Extremt draghållfasta, men mycket smidiga vulkanfibrer. Hål 22,23 mm och korsspår.
Högkapacitetsfiberskiva med förbättrat precisionsformat Cubitron™ II korn och nydimensionerad konstruktion. För en ännu aggressivare slipeffekt och förlängd användningstid jämfört med 982C.

Användningsdata:

För vinkelslipmaskiner med periferihastighet högst 80 m/s och sliprondeller nr 566690 / 566692. De effektiva slipkornen möjliggör ett behagligt och ergonomiskt arbete med låg presskraft. Den höga avverkningseffekten gör att 3M™ fiberskivor också är ett verkligt alternativ till slipskivor och lamellslipskivor.
För bearbetning av stål.