{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Serie | Cubitron™II | |
| Medio abrasivo | Cubitron™ II | |
| Símbolo de medio abrasivo | Cerámica | |
| Tamaño de grano | 36 | |
| Soporte del abrasivo | Fibra volcánica | |
| Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % | |
| ⌀ de muela | 115 mm | |
| ⌀ de perforación | 22,23 mm | |
| Denominación del fabricante | 982CX PRO | |
| Optimizado para material de trabajo | Acero; Fundición | |
| Máquina de accionamiento | Lijadoras angulares | |
| Velocidad circunf. máxima | 80 m/s | |
| Tipo de producto | Muela de fibra |
| Número de artículo | 566465 36 | |
| EAN / GTIN | 638060833230 | |
| Número del fabricante | 7100242885 | |
| Fabricante/responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |