Disco fibrato Cubitron™ II (CER) 982CX PRO 36

Codice art.: 566465 36
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  3.90 / Articolo
  • da 25 Articolo
    CHF  3.25 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
73 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: ceramica
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • ⌀ Foro: 22,23
  • Ottimizzato per il materiale: Acciaio; Ghisa
  • Velocità periferica massima: 80

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Cubitron™II
Materiale abrasivo Cubitron™ II
Sigla materiale abrasivo ceramica
Grana 36
Sostrato del materiale abrasivo Fibra vulcanizzata
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
⌀ Disco 115 mm
⌀ Foro 22,23 mm
Denominazione originale prodotto 982CX PRO
Ottimizzato per il materiale Acciaio; Ghisa
Macchina di propulsione Smerigliatrici angolari
Velocità periferica massima 80 m/s
Tipo di prodotto Disco in fibra

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 566465 36
EAN / GTIN 638060833230
Codice del produttore 7100242885

Tabella dati

Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

La grana abrasiva ad alte prestazioni di forma precisa a base di prodotti 3M™ è composta da triangoli ceramici dalla forma precisa, disposti in modo ottimale rispetto alla base d’appoggio del nastro abrasivo. Capacità di asportazione molto maggiore, con una durata estremamente elevata e una finitura superficiale uniforme.
Fibra vulcanizzata estremamente resistente allo strappo, ma molto elastica. Foro 22,23 mm e impronta a croce.
Disco fibrato ad alte prestazioni con grana Cubitron™ II migliorata e di forma precisa e nuova progettazione. Per una capacità di asportazione ancora più aggressiva e una maggiore durata rispetto al 982C.

Uso:

Su smerigliatrici angolari con velocità periferica di max. 80 m/s con platorelli n. art. 566690/566692. La grana abrasiva tagliente consente di lavorare in modo agevole ed ergonomico con pressione di contatto ridotta. Grazie all’elevata capacità di asportazione, i dischi fibrati 3M™ sono al contempo una valida alternativa alle mole per sgrossatura e ai dischi abrasivi con lamelle di tela.
Per la lavorazione dell’acciaio.