Slipband (A) 237AA Trizact™ 400

Art-nr: 558467 400
(SEK 139,84 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    74,53  SEK / st.
    (SEK 139,84 / 1 Metre)
  • Från 10st.
    62,09  SEK / st.
    (SEK 116,50 / 1 Metre)
på begäran
I lager
250 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: A
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie 237AA
Slipmedlets beteckning A
Kornstorlek 400
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
Slipbandets bredd 30 mm
Slipbandets längd 533 mm
tillverkarens beteckning 237AA Trizact™
3M-kornbeteckning A45
Produktslag Slipband

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 558467 400
EAN/GTIN 2050001711649

Användningstabell

Stål < 900 N/mm²
 
32
Stål < 1400 N/mm²
 
20
Stål < 55 HRC
 
32
Stål < 60 HRC
 
25
Stål < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
torrt
 

Benämning

Utförande:

De pyramidformade slippartiklarna (A) baseras på en exakt arrangerad, tredimensionell struktur av mycket små mineralpartiklar av aluminiumoxid. Vid avslipning friläggs hela tiden nya skikt med slippartiklar − ned till vävunderlaget (X-väven).

Användningsdata:

För absolut likformiga finslipningsresultat på alla stålkvaliteter, kromnickelstål samt kobolt-, nickel- och titanlegeringar.

Anmärkning:

Ytterligare kornstorlekar, kornkvaliteter och mått levereras på begäran i de minimimängder som tillverkaren anger. Levereras med standardbandfäste om inget annat anges vid beställningen. Slipband för satineringsmaskiner hittar du under nr 568525ff.