Šlifavimo juosta (A) 237AA Trizact™ 400

Prekės Nr.: 558467 400
(11,03 € / 1 Metre)

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    5,88 € / vnt.
    (11,03 € / 1 Metre)
  • Nuo10vnt.
    4,90 € / vnt.
    (9,19 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
250 vnt. yra sandėlyje
  • Šlifavimo priemonių kodas: A
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: <0,1

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija 237AA
Šlifavimo priemonių kodas A
Grūdėtumas 400
Geležies, sieros ir chloro dalis <0,1 %
Šlifavimo juostos plotis 30 mm
Šlifavimo juostos ilgis 533 mm
Gamintojo pavadinimas 237AA Trizact™
3M grūdėtumo apibrėžimas A45
Produkto rūšis Šlifavimo juosta

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 558467 400
EAN / GTIN 2050001711649

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <900 N/mm²
 
32
Plienas <1400 N/mm²
 
20
Plienas <55 HRC
 
32
Plienas <60 HRC
 
25
Plienas <67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
Ketus (G)
 
30
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Piramidės formos šlifuojamosios dalelės (A) surištos tikslia trijų matavimų struktūra iš mažiausių aliuminio oksido mineralinių dalelių. Dylant nuolat atsidengia nauji šlifuojamųjų dalelių sluoksniai − ir taip iki pat audinio pagrindo (X audinys).

Paskirtis:

Paviršiaus kokybės pagerinimui ir užbaigimui. Išlieka absoliučiai tokios pat kokybės glotnaus šlifavimo rezultatai apdirbant visų rūšių plieną, chromo ir nikelio, kobalto, nikelio ir titano lydinius.

Pastaba:

Kitokio grūdėtumo, kokybės ir matmenų juostos užsakomos atskirai, atsižvelgiant į gamintojo siūlomą mažiausią kiekį. Jeigu užsakyme nenurodyta kitaip, juostos būna su standartiniu rišikliu. Šlifavimo juostas poliravimo mašinoms žr. Nr. 568526 ir toliau.