Csiszolószalag (A) 237AA Trizact™ 400

Cikkszám: 558467 400
(11,03 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    5,88 € / Darab
    (11,03 € / 1 Metre)
  • 10 Darab -től/tól
    4,90 € / Darab
    (9,19 € / 1 Metre)
érdeklődés szerint
Raktáron
250 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat 237AA
Csiszolóeszköz rövid jelölése A
Szemcsézet 400
Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
Csiszolószalag szélessége 30 mm
Csiszolószalag hossza 533 mm
Gyártó jelölése 237AA Trizact™
3M szemcsézet megnevezés A45
Termék fajtája Csiszolószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 558467 400
EAN / GTIN 2050001711649

Alkalmazási táblázat

Acél < 900 N/mm²
 
32
Acél < 1400 N/mm²
 
20
Acél < 55 HRC
 
32
Acél < 60 HRC
 
25
Acél < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

A piramis alakú csiszolórészecskék (A) a nagyon kisméretű alumíniumoxid ásványi részecskék pontos elrendezésű, háromdimenziós struktúráján alapszanak. A csiszolás során folyamatosan új csiszolórészecske rétegek válnak szabaddá − egészen a vászon alapig (X vászon).

Felhasználás:

Nemesítéshez és finiseléshez. A teljesen azonos finomcsiszolási eredményekhez minden acélon, króm-nikkel acélon, kobalt-, nikkel- és titánötvözeteken.

Figyelem:

További szemcsézetek, minőségek és méretek a gyártó legkisebb mennyiségeinek megfelelően külön rendelésre szállíthatók. Amennyiben a rendelésben nem adja meg, a szállítás standard szalagkötéssel történik. Szatináló gépekhez való csiszolószalagokat az 568526 számtól talál.