Trärasp, ansats 250 mm

Art-nr: 519300 250
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
52 styck i lager
  • Form: A
  • Norm: DIN 7263

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Huggning Huggning 2 (medelslät)
Form A
tvärsnitt 25×6,3 mm
Längd utan tånge 250 mm
Norm DIN 7263
Produktslag Trärasp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 519300 250
EAN/GTIN 4009215006858
Tillverkarens nummer 15122520

Användningstabell

Alu Mg
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 

Benämning

Utförande:

Ämnena smids och slipas och förses ända ut i kanterna med en exakt huggning med likformig täthet och djup. Efter härdning med mycket noggrann värmebehandling får dessa kvalitetsraspar/-filar optimala egenskaper vad gäller slipeffekt och livslängd.
Ansats

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar