Faráspoly, lapos, párhuzamos 250 mm

Cikkszám: 519300 250
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
52 darabszám azonnal szállítható
  • Alak: A
  • Szabvány: DIN 7263

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Vágat 2-es vágat (közepes)
Alak A
Keresztmetszet 25×6,3 mm
Szár nélküli hossz 250 mm
Szabvány DIN 7263
Termék fajtája Faráspoly

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 519300 250
EAN / GTIN 4009215006858
Gyártó száma 15122520

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Fa
 

Leírás

Kivitel:

Precíziósan kovácsolt és köszörült nyers darabok, melyeket egészen a szélekig pontos és egyenletes sűrűségű és mélységű vágattal láttak el. Az edzés során alkalmazott gondos hőkezelés után ezek a minőségi faráspolyok / reszelők a legjobb reszelési teljesítményt és élettartamot érik el.
Lapos, párhuzamos oldalú

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek