{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
avläsning | 1 HR | |
visning | Analog mätklocka | |
provningsförfarande | Rockwell | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
rockwell-skalor | A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V | |
betjäning | motordriven | |
huvudlast provkraft | 60, 100, 150 kg | |
förlast provkraft | 10 kg | |
maximal provbredd | 150 mm | |
maximal provhöjd | 260 mm | |
strömförsörjning | 100 − 240 V / 50-60 Hz / 3A | |
Längd | 555 mm | |
Bredd | 270 mm | |
höjd | 765 mm | |
vikt | 104 kg | |
Produktslag | Hårdhetsprovare |
Artikelnummer | 495071 200ACL | |
EAN/GTIN | 2050001957245 |