{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Padalos vertė | 1 HR | |
| Indikatorius | Analoginis manometras | |
| Patikros metodas | pagal Rokvelį | |
| Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
| Rokvelo skalės | A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V | |
| Valdymas | variklinis | |
| Pagrindinio svorio tikrinimo jėga | 60, 100, 150 kg | |
| Pirminio svorio tikrinimo jėga | 10 kg | |
| maksimalus mėginio plotis | 150 mm | |
| maksimalus mėginio aukštis | 260 mm | |
| Srovės tiekimas | 100 − 240 V / 50-60 Hz / 3A | |
| Ilgis | 555 mm | |
| Plotis | 270 mm | |
| Aukštis | 765 mm | |
| Svoris | 104 kg | |
| Produkto rūšis | Kietmatis |
| Produkto numeris | 495071 200ACL | |
| EAN / GTIN | 2050001957245 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | INNOVATEST Europe BV, BORGHARENWEG 140, 6222 AA MAASTRICHT, Netherlands, www.innovatest-europe.com |