Passbitssats Toleransklass 1 47

Art-nr: 480300 47
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 13 242,24 SEK /st.
  • 4 346,50 SEK /st.
på begäran
I lager
5 styck i lager
  • Norm: DIN EN ISO 3650
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren
  • förpackning: Stabil box

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN EN ISO 3650
Toleransklass 1
hårdhet 65 HRC - 67 HRC
Material åldrat specialstål
Antal passbitar 47
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
förpackning Stabil box
Produktslag Passbit

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 480300 47
EAN/GTIN 4946368226835
Tillverkarens nummer 516-963-10

Benämning

Utförande:

Av noggrant utvalt, åldrat specialstål. Särskilt motståndskraftiga via kontrollerad hårdhet (HV 800). Noggrant härdade och handläppade. Lätt brutna kanter. Tillverkarens provningsprotokoll (baserad på nationella standarder) bifogas: Varje passbit bär ett ID-nummer. Den faktiska avvikelsen från det nominella måttet är registrerat i certifikatet. Det absoluta ärvärdet är därför känt.
Toleransklass 1 för kontroll av inställningsmått, tolkar och förinställning av längdmätare, samt för normala arbeten i mätrum.

Innehåll:

1 st vardera med måttet: 1,005 mm
Gradering 0,01: 21 st 1,00−1,20 mm
Gradering 0,1: 8 st 1,3−2,0 mm
Gradering 1,0: 8 st 3,0−10 mm
Gradering 10,0: 9 st 20−100 mm
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
    Antal passbitar Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen