{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Norma | DIN EN ISO 3650 | |
| Tolerancijos klasė | 1 | |
| Kietis | 65 HRC - 67 HRC | |
| Medžiaga | sendintas specialus plienas | |
| Etalonų skaičius | 47 | |
| Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
| Pakuotė | tvirta dėžė | |
| Produkto rūšis | Etalonas |
| Produkto numeris | 480300 47 | |
| EAN / GTIN | 4946368226835 | |
| Gamintojo numeris | 516-963-10 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Germany, www.mitutoyo.de |