Passbitssats Toleransklass 1 103

Art-nr: 480300 103
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 29 006,21 SEK /st.
  • 9 123,84 SEK /st.
på begäran
I lager
5 styck i lager
  • Norm: DIN EN ISO 3650
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren
  • förpackning: Stabil box

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN EN ISO 3650
Toleransklass 1
hårdhet 65 HRC - 67 HRC
Material åldrat specialstål
Antal passbitar 103
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
förpackning Stabil box
Produktslag Passbit

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 480300 103
EAN/GTIN 4946368225876
Tillverkarens nummer 516-943-10

Benämning

Utförande:

Av noggrant utvalt, åldrat specialstål. Särskilt motståndskraftiga via kontrollerad hårdhet (HV 800). Noggrant härdade och handläppade. Lätt brutna kanter. Tillverkarens provningsprotokoll (baserad på nationella standarder) bifogas: Varje passbit bär ett ID-nummer. Den faktiska avvikelsen från det nominella måttet är registrerat i certifikatet. Det absoluta ärvärdet är därför känt.
Toleransklass 1 för kontroll av inställningsmått, tolkar och förinställning av längdmätare, samt för normala arbeten i mätrum.

Innehåll:

vardera 1 st med måttet: 1,005 mm
Gradering 0,01: 49 st 1,01−1,49 mm
Gradering 0,5: 49 st 0,5−24,5 mm
Gradering 25,0: 4 st 25−100 mm
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
    Antal passbitar Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen