Suuntaismittapalasarja Toleranssiluokka 1 103

Tuote nro.: 480300 103
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 2 632,35 € /kpl
  • 828,00 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
  • Standardi: DIN EN ISO 3650
  • Tarkastustodistus: Valmistajan tarkastuspöytäkirja
  • Pakkaus: kestävä rasia

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN EN ISO 3650
Toleranssiluokka 1
Kovuus 65 HRC - 67 HRC
Raaka-aine vanhennettua erikoisterästä
Mittapalojen lukumäärä 103
Tarkastustodistus Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Pakkaus kestävä rasia
Tuotetyyppi mittapala

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 480300 103
EAN / GTIN 4946368225876
Valmistajan numero 516-943-10

Kuvaus

Malli:

Huolellisesti valittua, vanhennettua erikoisterästä. Erityisen kulutuksenkestävää kontrolloidun kovuuden ansiosta (HV 800). Huolellisesti läpikarkaistu ja käsinläpätty. Särmät kevyesti pyöristetyt. Mukana kansallisiin vakiomittoihin johdettava valmistajan tarkastustodistus: Jokainen mittapala on varustettu yksilöivällä numerotunnisteella. Todellinen poikkeama määrämitasta on ilmoitettu tarkastustodistuksessa. Absoluuttinen tosimitta on siten tiedossa.
Toleranssiluokka 1 asetusmittojen ja tarkistustulkkien tarkastamiseen ja pituudenmittauslaitteiden säätämiseen sekä tavallisiin töihin mittaushuoneissa.

Sisältö:

1 kpl, mitta: 1,005 mm
Porrastus 0,01: 49 kpl 1,01−1,49 mm
Porrastus 0,5: 49 kpl 0,5−24,5 mm
Porrastus 25,0: 4 kpl 25−100 mm
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
    Mittapalojen lukumäärä Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin