Banc d’essai manuel - vertical, Type: 2000

Réf.: 479029 2000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,14 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MTH-550
Alimentation électrique pas d’alimentation électrique
Charge d’essai principale 2 000 kg
Hauteur de sonde max. 100 mm
Utilisation manuel
Type de produit Bancs d'essai
Longueur totale 279 mm
Largeur totale 203 mm
Hauteur totale 799 mm
Poids 10 kg
Force de mesure max. 2 000 N

Identification et classification

Référence article 479029 2000
EAN / GTIN 2050002071599
Fabricant/personne responsable Metlogix GmbH, Gastager Feld 11, 83313 Siegsdorf, Deutschland, www.metlogix.de

Description

Exécution:

  • Banc d’essai robuste pour capteurs de force numériques à main.
  • Mécanisme à guidage linéaire précis, positionnable individuellement.
Version à volant pour une montée en puissance lente d’une charge d’essai élevée.

Utilisation:

Pour des essais simples et indépendants de la vitesse de matériaux, matières, pièces et composants dans l’assurance-qualité ou la production.

Livraison:

Avec 4 vis de fixation pour capteurs de force et instructions d’utilisation.

Accessoire(s):

Capteurs de force numériques 479025479027 et accessoires 479033479039.