Radiemall 7,5-15 mm

Art-nr: 477500 7,5-15
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
på begäran
I lager
375 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

för radie 7,5 mm - 15 mm
i steg om 0,5 mm 7,5 mm - 15 mm
antal blad för inner- / ytterradier 16
Produktslag Radietolk

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 477500 7,5-15
EAN/GTIN 4045197207364

Benämning

Utförande:

Av stål; exakta konkav- och konvexmallar. Platt fästbygel med klämskruvar för fasthållning av bladen (utom storlek 0,5 − 13). Var och en märkt med radien.

Användningsdata:

För kontroll av inner- och ytterradier.