Glasfibermåttband i kapsel 30 m

Art-nr: 463300 30
(SEK 20,56 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 55,52 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 792,65 SEK /st.
på begäran
I lager
47 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm EG II
bandlängd 30 m
bandbredd 13 mm
skalans nolläge, typ A
kapselns längd 210 mm
kapselns bredd 175 mm
kapselns höjd 32 mm
Produktslag Bandmått

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 463300 30
EAN/GTIN 4007368073017

Benämning

Utförande:

Kapsel: Slitstark plastkapsel med mjuk yta. Utrymme för vevarm och dragring i kapseln. Kan byggas om för vänsterhänta.
Ram: Lättmetallram med kullagrad snabblindning och fällbar vev.
Glasfibermåttband. Extremt knäcksäkert och flexibelt, väderbeständigt och motståndskraftigt mot många kemikalier. Inte elektriskt ledande. Hög avläsbarhet. Med cm-delning.

Anmärkning:

Utförande med längd 100 m eller med tumindelning eller skalnolläge typ B / C på förfrågan.