Glasfaser-Bandmaß in Kapsel, Bandlänge: 30m

Artikel-Nr.: 463300 30
Preis pro 1 Stück (1,77 € / 1 Meter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 101,50 € /Stk.
  • 67,60 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
45 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bandlänge (m) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Glasfaser-Bandmaß in Kapsel
Skalierung Millimeter
Teilung 10 mm
Einheit Messbereich Meter
Messbereich min. 0 m
Messbereich max. 30 m
Bandbreite 13 mm
Bandmaß-Art Rollbandmaß
Gehäuse/ Rahmen Länge 210 mm
Gehäuse/ Rahmen Breite 175 mm
Gehäuse/ Rahmen Höhe 32 mm
Material Aluminium-Legierung; Kunststoff; glasfaserverstärkter Polyamid
automatischer Bandrücklauf nein
biegsam/ flexibel ja
Genauigkeitsklasse EG 2
Inhalt Einzelteil
Kalibrierbar ja
Produktart Bandmaß

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 463300 30
EAN / GTIN 4007368073017
Herstellernummer 520231030A
Hersteller/verantwortliche Person Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 Hersbruck, Deutschland, www.bmi.de

Beschreibung

Ausführung:

Kapsel: Unverwüstliches Kunststoffgehäuse mit Softfinish-Oberfläche. Gehäuse mit Parkposition für Kurbelarm und Zugring. Für Linkshänder umbaubar.
Rahmen: Leichtmetallrahmen mit kugelgelagerter Schnellwicklung und umlegbarer Kurbel.
Glasfaser-Bandmaß. Extrem knickfest und flexibel, witterungsbeständig und unempfindlich gegen viele Chemikalien. Elektrisch nicht leitfähig. Hohe Ablesbarkeit. Mit cm-Teilung.

Hinweis:

Weitere Ausführungen in 100 m Länge oder mit Zoll-Teilung oder Maßanfang Typ B / C auf Anfrage.