Magnetmätstativ med fininställning på stångsystemet 290

Art-nr: 441180 290
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
620 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

kapacitet 349 mm
Längd ledarm L1 149 mm
Längd ledarm L2 129 mm
Anslutningsgänga undre M8
hållkraft ca. 800 N
maximal belastning 8 kg
magnetfot, längd 80 mm
magnetfot, bredd 50 mm
magnetfot, höjd 55 mm
Produktslag Mätstativ

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 441180 290
EAN/GTIN 4045197713308

Benämning

Utförande:

Mekaniskt magnetmätstativ med mekanisk centrallåsning. Alla tre länkarna låses fast med endast ett vridhandtag. Steglöst reglerbar klämkraft med hög stabilitet. Kulleder möjliggör snabb och enkel positionering. Magnetfot med vred och V-spår i botten.
Standardhållare för mätur, för inspänningsskaft ⌀ 6 mm, ⌀ 8 mm och hållprisma. Fininställning på mäturshållaren.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar