Mágneses mérőóra állvány finombeállítás a rudazaton 290

Cikkszám: 441180 290
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
620 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Kinyúlás 349 mm
Csuklós kar hossza L1 149 mm
Csuklós kar hossza L2 129 mm
Csatlakozó menet alul M8
Tartóerő 800 N
Maximális terhelés 8 kg
Mágnestalp hossza 80 mm
Mágnestalp szélessége 50 mm
Mágnestalp magassága 55 mm
Termék fajtája Mérőóra állvány

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 441180 290
EAN / GTIN 4045197713308

Leírás

Kivitel:

Mechanikus mágneses mérőóraállvány mechanikus központi rögzítéssel. Mindhárom csukló egyetlen forgó fogantyúval szorítható meg. Fokozatmentesen szabályozható szorítóerő nagy stabilitással. A gömbcsuklók gyors és egyszerű pozícionálást tesznek lehetővé. Prizmás mágneses talppal és forgókapcsolóval.
Standard mérőóra-befogó ⌀ 6 mm, ⌀ 8 mm és tartóprizmás befogószárhoz, finombeállítással a mágneses talpnál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek