Mekaniskt magnetmätstativ 350 mm

Art-nr: 441100 350
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
107 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

kapacitet (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

kapacitet 350 mm
anslutningsgänga M8
anslutningsgängans placering mitten
hållkraft ca. 800 N
magnetfot, längd 64 mm
magnetfot, bredd 50 mm
magnetfot, höjd 55 mm
Produktslag Mätstativ

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 441100 350
EAN/GTIN 4260180710137
Tillverkarens nummer 105312

Benämning

Utförande:

Mekanisk centrallåsning av alla leder. Steglöst reglerbar klämkraft. Omkopplingsbar magnetfot med V-spår i botten. Varje läge inom aktionsradien kan nås. Fininställning med god stabilitet. Hållare för mätur med skaft-⌀ 8 mm eller prisma.

Leveransinnehåll:

Magnetfot nr 440868 storlek 1.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen