• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Digital finmätklocka Millimess, Typ: 2000W

Art-nr.: 434671 2000W
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

  • 86,17 SEK /st.
    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 58,64 SEK /st.
    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar

  • 408,11 SEK /st.
  • 260,90 SEK /st.
på begäran
I lager
7 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Norm: Verkstadsnorm
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • datautgång: USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt
  • IP-skyddsklass: IP 64

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Millimess
Norm Verkstadsnorm
mätområde ± 1 mm
omkopplingsbar avläsning mm / tum
valbar avläsning 0,0001 mm; 0,0002 mm; 0,0005 mm; 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm
sifferhöjd 11,5 mm
felgräns (L = mätlängd i mm) ± (0,2 + 0,5 x L) µm
datautgång USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt
IP-skyddsklass IP 64
Energiförsörjning Batteridriven
mätkraft 0,8 N - 1 N
Repeternoggrannhet fw 0,1 µm
Reverseringsområde fu 0,3 µm
Preset-funktion Ja
Mätteknik digital
Mätfunktion statisk Ja
Mätfunktion dynamisk Nej
Produktslag Finmätur

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 434671 2000W
EAN/GTIN 4059192064303
Tillverkarens nummer 4346700
Tillverkare/ansvarig person MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Benämning

Utförande:

Digitalt finmätur med högsta noggrannhet av ett induktivt mätsystem vid en upplösning på 0,1 µm. Stor kontrastrik display och pekmanöverorgan med inställbar känslighet. Strömförsörjning via integrerade batterier resp. stationär drift med strömförsörjning vida USB-datakabel (batterigångtid upp till 1 månad). Digital display med TOL-funktion. Visning av mätvärdesklassificering (godkänd/ kassation/ varningsgräns eller efterarbete) genom mycket tydliga LED-ljussignaler (rött / grönt / gult). Displayen kan vridas 280°.

Funktion:

IP64: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

USB data- och laddkabel r 498941 USB2 och nätdel med stickkontakt för USB.

Specialtillbehör:

Datakabel Digimatic nr 498941 storlek D2.