• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Digitalt mätur med pekmanövrering och i-wi Avläsning 0,0005 mm, Mätområde: 25mm

Art-nr.: 434325 25
Ny produkt
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

  • 297,51 SEK /st.
  • 908,19 SEK /st.
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Mätområde (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Norm: Verkstadsnorm
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • datautgång: USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt; MAHR i-wi-radiosystem
  • IP-skyddsklass: IP 42
  • Mätvärdesminne: MAHR Reference-Lock-system

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm Verkstadsnorm
omkopplingsbar avläsning 0,0005 mm
omkopplingsbar avläsning 0,00002 tum
omkopplingsbar avläsning mm / tum
Mätavvikelse E MPE (mätområde) 0,004 mm
datautgång USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt; MAHR i-wi-radiosystem
IP-skyddsklass IP 42
mätkraft 0,65−1,15 N
inspänningsskaft-⌀ h6 8 mm
Mätvärdesminne MAHR Reference-Lock-system
Mätteknik digital
ögla på mäturets baksida nej
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2450
Produktslag Mätur

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 434325 25
EAN/GTIN 4059192066659
Tillverkarens nummer 4337821
Tillverkare/ansvarig person MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Benämning

Utförande:

Digitalt mätur med mycket stor sifferdisplay och inbyggd toleransvisning. Ytterligare analog skaldisplay med toleransgränser.
Framsida i härdat glas med slitagefria pekskärmar, 3 FÖRINSTÄLLDA värden, LED-färgdisplay beroende på toleransläge.
Med inbyggt radiosystem i-wi för enkel och trådlös överföring av mätdata till valfri PC.
Dynamiska mätfunktioner (MAX/MIN/MIN-MAX): För radialkast- och planhetskontroll eller vändpunktssökning.

Funktion:

FÖRINSTÄLLNING, tolerans, ABS (displayen kan ställas in på noll utan att FÖRINSTÄLLNINGEN förloras), faktor (multiplikator för mätavstånd), LÅS-funktion (knapplås i menyn). Dataöverföring möjlig.
IP42: Skydd mot snett infallande vatten (droppvatten) med upp till 15° vinkel mot normalt driftläge och skydd mot inträngande främmande föremål med ⌀ > 1 mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR 2450.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 498941.
i-wi trådlös mottagare nr 498912 STICK.