{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Norm | Verkstadsnorm | |
| omkopplingsbar avläsning | 0,0005 mm | |
| omkopplingsbar avläsning | 0,00002 tum | |
| omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
| Mätavvikelse E MPE (mätområde) | 0,004 mm | |
| datautgång | USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt; MAHR i-wi-radiosystem | |
| IP-skyddsklass | IP 42 | |
| mätkraft | 0,65−0,90 N | |
| inspänningsskaft-⌀ h6 | 8 mm | |
| Mätvärdesminne | MAHR Reference-Lock-system | |
| Mätteknik | digital | |
| ögla på mäturets baksida | nej | |
| Energiförsörjning | Batteridriven | |
| Antal ingående batterier | 1 | |
| Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 CR2450 | |
| Produktslag | Mätur |
| Artikelnummer | 434325 12,5 | |
| EAN/GTIN | 4059192066642 | |
| Tillverkarens nummer | 4337820 | |
| Tillverkare/ansvarig person | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |