{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Norme | Norme usine | |
| Lecture commutable | 0,0005 mm | |
| Lecture commutable | 0,00002 pouce | |
| Lecture commutable | mm / pouce | |
| Ecart de mesure E MPE (plage de mesure) | 0,004 mm | |
| Interface | Interface USB; Port USB; Système radio i-wi MAHR | |
| Indice de protection IP | IP 42 | |
| Force de mesure | 0,65−1,15 N | |
| ⌀ axe de fixation h6 | 8 mm | |
| Sauvegarde des valeurs mesurées | Système de verrouillage de référence MAHR | |
| Métrologie | numérique | |
| Anneau au dos du comparateur | non | |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
| Nombre de piles incluses | 1 | |
| Code art. piles/batteries incluses | 081560 CR2450 | |
| Type de produit | comparateur |
| Référence article | 434325 25 | |
| EAN / GTIN | 4059192066659 | |
| Réf. fabricant | 4337821 | |
| Fabricant/personne responsable | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |