{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Norma | Norma de fábrica | |
| Leitura comutável | 0,0005 mm | |
| Leitura comutável | 0,00002 polegada | |
| Leitura comutável | mm/polegada | |
| Desvio de medição E MPE (gama de medição) | 0,004 mm | |
| Interface | Interface USB; Interface Digimatic; Sistema de rádio i-wi MAHR | |
| Tipo de proteção IP | IP 42 | |
| Força de medição | 0,65−0,90 N | |
| ⌀ do veio de fixação h6 | 8 mm | |
| Proteção do valor de medição | Sistema Reference Lock MAHR | |
| Tecnologia de medição | digital | |
| Olhal na parede traseira do comparador | não | |
| Alimentação de energia | A pilhas | |
| Número de pilhas incluídas | 1 | |
| Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 CR2450 | |
| Tipo de produto | Comparador |
| Número do artigo | 434325 12,5 | |
| EAN/GTIN | 4059192066642 | |
| Número do fabricante | 4337820 | |
| Fabricante/responsável | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |