Innermikrometer IMICRO 40-50 mm

Art-nr: 428800 40-50
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 55,57 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 299,38 SEK /st.
  • 541,37 SEK /st.
på begäran
I lager
6 styck i lager
  • Norm: DIN 863
  • Mättrummans gradering: 1/50
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 863
mätområde 40 mm - 50 mm
avläsning 0,005 mm
Mättrummans gradering 1/50 mm
felgräns 0,004 mm
mått a 11 mm
standardmätdjup 84 mm
mätdjup med maximal förlängning 1 584 mm
Mätteknik analog
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
Produktslag 3-punkts innermikrometer

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 428800 40-50
EAN/GTIN 7630041108170
Tillverkarens nummer 00812301

Benämning

Utförande:

Analog 3-punkts innermikrometer för mycket exakt mätning av hål, även med stora mätdjup (kan utvidgas med upp till tre förlängningar). Självcentrerande och självinriktande. Marknadens enda innermikrometer som arbetar enligt Abbes princip (inget tippningsfel av första graden).
Mätytorna belagda med titannitrid (TIN) (HV5−2300).

Specialtillbehör:

Inställningsringar nr 484030, förlängare nr 428802.

Anmärkning:

Centreringsanordningar för stora mätdjup på begäran.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    mätområde (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen