Bygelmikrometer med spår 0-25 mm

Art-nr: 421896 0-25
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 223,72 SEK /st.
  • 348,48 SEK /st.
på begäran
I lager
23 styck i lager
  • Norm: DIN 863
  • förpackning: Stabil box

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 863
mätområde 0 mm - 25 mm
avläsning 0,01 mm
Mättrummans gradering 1/50 mm
spindel-⌀ 6,35 mm
spindeldelning 0,5 mm
mätskärets bredd 0,75 mm
mätskärets längd 6,5 mm
Mätteknik analog
förpackning Stabil box
Produktslag Bygelmikrometer

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 421896 0-25
EAN/GTIN 4946368847313
Tillverkarens nummer 122-101-10

Benämning

Utförande:

Med ej roterande spindel och tillplattade mätblad. Mätspindel och städ av härdat stål, manöver- och avläsningskomponenter mattförkromade.

Leveransinnehåll:

Från storlek 25−50 inklusive 1 inställningsmått.