{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | Verkstadsnorm | |
avläsning | 0,001 mm | |
avläsning | 0,0001 tum | |
spindeldelning | 5 mm | |
datautgång | Digimatic-gränssnitt; USB-gränssnitt; RS232C-gränssnitt | |
IP-skyddsklass | IP 65 | |
Sifferhöjd LCD-display | 10 mm | |
Mätteknik | digital | |
förpackning | Stabil box | |
omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
Felgräns | 5 µm | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 CR2032 | |
Produktslag | Bygelmikrometer |
Artikelnummer | 421685 75-100 | |
EAN/GTIN | 4059192058593 | |
Tillverkarens nummer | 4157044 |