• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Spännjärn med trapptänder, Slitsbredd ×totallängd: 22X160mm

Art-nr.: 372005 22X160
Ny produkt
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
46 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Slitsbredd ×totallängd (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

höjd 30 mm
Bredd 60 mm
för spännskruvar M20; M22
Produktslag Spännjärn

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 372005 22X160
EAN/GTIN 4069515013390
Tillverkarens nummer 372005 22X160
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Användningsdata:

Endast i kombination med universellt spännunderlägg nr 372205.

Material:

Härdat, svart.