Brida con dientes escalonados, Ancho de ranura×Longitud total: 22X160mm

Número de artículo: 372005 22X160
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
40 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de ranura×Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud 160 mm
Ancho de ranura 22 mm
Tipo de producto Brida
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 372005 22X160
EAN / GTIN 4069515013390
Número del fabricante 372005 22X160
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Aplicación:

Solo en combinación con las bases de sujeción universales n.° 372205.

Material:

Endurecido, negro.