• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Överback för mittback, För typ: 100

Art-nr.: 361135 100
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
5 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

För typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

backbredd b 100 mm
backhöjd h 40 mm
Höjd h1 20 mm
backlängd l 80 mm
Längd l1 12 mm
passar färgkod Xpent0
Produktslag Skruvstycksbackar

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 361135 100
EAN/GTIN 4045197953537
Tillverkarens nummer 361135 100
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Användningsdata:

För fastsättning av överbackar nr 361140361151.

Passar till:

5-axliga spännbacksset nr 361100 och spännmoduler nr 361105361110.
Nr 361111.

Leveransinnehåll:

Inklusive fästskruvar.
Inklusive täckplåt.