Adapterplatta för automationskonsol XP80Z 136 mm

Art-nr: 360169 136
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Längd 136 mm
Bredd 120 mm
höjd 25 mm
Produktslag Adapterplatta

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 360169 136
EAN/GTIN 4062406194437

Benämning

Utförande:

Höghållfast aluminium, svarteloxerad. Griparspår på sidan 8 x 6 mm inklusive centriskt positioneringshål för automatiserade tillämpningar med stickmått 80 mm.

Användningsdata:

För adaptering av en spännanordning med stickmått 52 mm till stickmått 80 mm.

Passar till:

Konsol nr 360164.
Centreringsspännback nr 363000 storlek 50 och storlek 80 och nr 363300 storlek 75.

Leveransinnehåll:

4 st. fästskruvar, 4 st pinnskruvar M8, 2 st positioneringsbussningar, 4 st spännbultar nr 360025 12M10/90.

Anmärkning:

Kompatibel för alla tillverkare av spännhjälpmedel med stickmått 52 mm.