Adapterplaat voor automatiseringsconsole XP80Z 136 mm

Artikelnummer: 360169 136
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 136 mm
Breedte 120 mm
Hoogte 25 mm
Producttype Adapterplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 360169 136
EAN/GTIN 4062406194437

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer vast aluminium, zwart geëloxeerd. Grijpergroef 8×6 mm aan de zijkant inclusief positioneerboring in het midden voor geautomatiseerde toepassingen met steekmaat 80 mm.

Toepassing:

Voor aanpassing van een spanmiddel met steekmaat 52 mm aan steekmaat 80 mm.

T.b.v.:

Console nr. 360164.
Centrische machineklem nr. 363000 gr. 50 en gr. 80 en nr. 363300 gr. 75.

Levering:

4 bevestigingsbouten, 4 M8-draadpennen en 2 positioneringsbussen, 4 klembouten nr. 360025 12M10/90.

Tip:

Compatibel voor alle producenten van spanmiddelen met steekmaat 52 mm.