• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Placa adaptadora para consola de automatización XP80Z 136 mm

Número de artículo: 360169 136
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud 136 mm
Anchura 120 mm
Altura 25 mm
Tipo de producto Placa adaptadora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 360169 136
EAN / GTIN 4062406194437

Descripción

Ejecución:

Aluminio altamente resistente, anodizado negro. Ranura de sujeción lateral 8×6 mm, incluyendo perforación de posicionamiento central para aplicaciones automatizadas con calibre de puntas de 80 mm.

Aplicación:

Para la adaptación de un instrumento de sujeción con calibre de puntas 52 mm al calibre de puntas 80 mm.

Idóneo para:

Consola n.° 360164.
Abrazadera de centrado n.° 363000 tamaño 50 y tamaño 80, y n.° 363300 tamaño 75.

Volumen de suministro:

4 tornillos de fijación, 4 tornillos prisioneros M8, 2 casquillos de posicionamiento y 4 pernos de sujeción n.° 360025 12M10/90.

Nota:

Compatible con todos los fabricantes de instrumentos de sujeción con calibre de puntas 52 mm.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript