ZeroClamp spännbultar med invändig gänga 18M12/138

Art-nr: 360025 18M12/138
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
126 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie ZeroClamp
centrerings-⌀ D 18 mm
Tolerans ytterdiameter k6
Gänga M1 utvändig M12
Gänga M2 utvändig M12
Passar fastspänningsskål-⌀ 138 mm
Produktslag Dragtapp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 360025 18M12/138
EAN/GTIN 4045197577153

Benämning

Utförande:

Med invändig gänga inklusive passande pinnbult.
Nollpunktsspänningen i GARANT ZeroClamp-systemet är en viktig funktion för moderna produktionssystem, särskilt i automatiserad produktion. Tack vare ett speciellt kontaktgränssnitt säkerställer det en exakt och tillförlitlig nollpunktsrepetitionsnoggrannhet. Systemets pneumatiska spännkraft håller arbetsstyckena säkert i önskat läge, så att ett snabb och exakt arbetsstycksbyte kan göras utan ompositionering. Detta underlättar installationen och ökar produktiviteten. Nollpunktsspänningen i GARANT ZeroClamp-systemet är oumbärlig för effektiva tillverkningsprocesser. Läs mer om GARANT ZeroClamp:s innovativa teknik och optimera din produktion.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen