{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Form | E | |
VDI-storlek | VDI 30 | |
passande spännhylsor | 462 E | |
Spännvidd d2 | 2 mm - 25 mm | |
Kragdiameter d6 | 68 mm | |
Utvändig diameter d10 | 60 mm | |
l3 | 22 mm | |
l8 | 59 mm | |
l9 | 75 mm | |
Färgkod VDI-skaft | VDI 30 | |
Produktslag | VDI-spänntånghållare |
Artikelnummer | 319501 1,5-25 | |
EAN/GTIN | 4062406422707 |