Porte-pinces OZ Forme E3 1,5-25

Réf.: 319501 1,5-25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Forme E
Taille VDI VDI 30
Pinces de serrage adaptées 462 E
Capacité d2 2 mm - 25 mm
⌀ moyeu d6 68 mm
⌀ ext. d10 60 mm
l3 22 mm
l8 59 mm
l9 75 mm
Code couleur queue VDI VDI 30
Type de produit Porte-pinces VDI

Numéros d’identification et classifications

Référence article 319501 1,5-25
EAN / GTIN 4062406422707

Description

Utilisation:

Principalement pour le perçage et le centrage.

Norme:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, feuillet 2.