{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Vorm | E | |
VDI-grootte | VDI 30 | |
Geschikte spantangen | 462 E | |
Spanbereik d2 | 2 mm - 25 mm | |
Kraag-⌀ d6 | 68 mm | |
Buiten-⌀ d10 | 60 mm | |
l3 | 22 mm | |
l8 | 59 mm | |
l9 | 75 mm | |
Kleurcode VDI-schacht | VDI 30 | |
Producttype | VDI spantanghouder |
Artikelnummer | 319501 1,5-25 | |
EAN/GTIN | 4062406422707 |