Soporte para barras de mandrinar, HSK-T 40, ⌀ de sujeción D1: 16mm

Número de artículo: 318829 16
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
14 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior
sí
Entrada de lubricante refrigerante
con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante
con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Posición de las interfaces
Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento
Mango cónico hueco HSK
Diseño de asiento
Sistema métrico con paso para lubricante refrigerante
Tamaño de asiento, métrico
40 mm
Tipo de alojamiento
Espiga
Lubricante refrigerante
sí
Denominación del fabricante
Bohrstangenhalter
Interfaz en el lado de la máquina
HSK-T 40
Interfaz en el lado de la pieza de trabajo
Mango cilíndrico
Diámetro de sujeción mín. D1
16 mm
Diámetro de sujeción máx. D1
16 mm
Longitud de alcance A
70 mm
Diámetro exterior del lado de la herramienta D
40 mm
Longitud del cuerpo en el lado de la herramienta L1
50 mm
Interfaz
Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto
Cono de sujeción plano
Longitud total L
89,9 mm
Norma
ISO 12164-3
Posibilidad de refrigeración interior
sí
Peso
0,554 kg
Contenido
1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 318829 16
EAN / GTIN 2050001714305
Número del fabricante HA4.B16.K01.070

Descripción

Aplicación:

Para alojar barras de mandrinar.
Para el uso en centros de torneado / fresado.