Blockbackar, sats 3 delar, mjuka 500 mm

Art-nr: 314600 500
Ange pris 3 st. (SEK 2188,03 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

För chucktyp 500 mm
längd L 190 mm
bredd B 42 mm
höjd H 95 mm
passar även för chucktyp 630 mm
passar färgkod Röhm spiralsvarvchuckar och backar
Produktslag Planspiralchuckbackar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 314600 500
EAN/GTIN 4019208034447
Tillverkarens nummer 107597

Benämning

Material:

16MnCr5

Passar till:

Trebacks svarvchuck nr 310505; 310655; 310705.

Anmärkning:

  • Normalt kan backarna bytas ut i chucken så länge styrningarna i chucken inte är utslitna.
  • Överbackar och ut- och invändiga backar som anskaffas senare måste slipas invändigt i chucken för rund- och planhet.
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
    För chucktyp (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen