Jeu de mors monoblocs, 3 pièces, doux, Pour type de mandrin: 500mm

Réf.: 314600 500
Fixer le prix 3 unités (186,33 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type de mandrin (mm) Fixer le prix 3 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur des mors B 42 mm
Hauteur mors H 95 mm
Longueur mors L 190 mm
Pour diamètre de mandrin de tour 500 mm
Surface de serrage aspect lisse
Pour inserts interchangeables non
Fonction mode fixe
Sommaire 3 pc.
Type de produit mors pour mandrins de tour
Matériau acier
Sommaire Pièce

Identification et classification

Référence article 314600 500
EAN / GTIN 4019208034447
Réf. fabricant 107597
Fabricant/personne responsable Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Description

Matière(s):

16 MnCr5

Adapté(s) pour:

Mandrins de tour à 3 mors 310505; 310655; 310705.

Remarque(s):

  • En principe, les mors peuvent être remplacés dans le mandrin pour autant que le guide situé dans le corps ne soit pas usé.
  • Les mors rapportés et les mors étagés achetés ultérieurement doivent être rectifiés dans le mandrin de façon à être concentriques et plans.