Överbackar, sats, 3 delar 250

Art-nr: 313455 250
Ange pris 3 st. (SEK 384,38 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
22 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

För chucktyp 250 mm
längd L 120 mm
bredd B 50 mm
höjd H 50 mm
Hålavstånd a 20 mm
Hålavstånd b 28 mm
spårbredd D 21 mm
för gänga DIN 912 M16
Produktslag Kraftspännsvarvchuckbackar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 313455 250
EAN/GTIN 2050001929600
Tillverkarens nummer 0120155

Benämning

Utförande:

Finfrästa spår och precisionsslipad tandning, brunerade.
Avfasade för mindre spänn-⌀.

Material:

Kvalitetsprodukt av 16MnCr5.

Passar till:

Kraftspännchuck från Schunk, Röhm och andra kraftchucktillverkare.

Specialtillbehör:

Spårklackar nr 313505313605.

Anmärkning:

  • Vid montering på svarvchucken, jämför tandning, spårbredd (D) och hålavstånd (a, b).
  • Överbackar av aluminium på förfrågan.