Överbackar, sats, 3 delar 210

Art-nr: 313455 210
Ange pris 3 st. (SEK 310,89 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
23 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

För chucktyp 210 mm
längd L 98 mm
bredd B 35 mm
höjd H 40 mm
Hålavstånd a 15 mm
Hålavstånd b 22 mm
spårbredd D 17 mm
för gänga DIN 912 M12
Produktslag Kraftspännsvarvchuckbackar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 313455 210
EAN/GTIN 2050001929594
Tillverkarens nummer 0120153

Benämning

Utförande:

Finfrästa spår och precisionsslipad tandning, brunerade.
Avfasade för mindre spänn-⌀.

Material:

Kvalitetsprodukt av 16MnCr5.

Passar till:

Kraftspännchuck från Schunk, Röhm och andra kraftchucktillverkare.

Specialtillbehör:

Spårklackar nr 313505313605.

Anmärkning:

  • Vid montering på svarvchucken, jämför tandning, spårbredd (D) och hålavstånd (a, b).
  • Överbackar av aluminium på förfrågan.