Juego de bocas intercambiables, 3 piezas, Para tipo de plato: 250

Número de artículo: 313455 250
Establecer precio 3 unidades (31,05 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
69 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para tipo de plato Establecer precio 3 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de las mordazas B
50 mm
Altura de mordazas H
50 mm
Long. de mord. L
120 mm
Para diámetro de plato para torno
250 mm
Con ranura
sí
Anchura de ranura B2
21 mm
Tipo de fijación
Atornillar
Distancia entre las perforaciones A1
28 mm
Distancia de la perforación hasta el borde exterior A2
20 mm
Para tamaño de tornillos
M16
Contenido
3 ud.
Tipo de producto
Mordazas de plato de torno
Material
acero
Superficie
pavonado
Contenido
Unidad

Identificación y clasificación

Número de artículo 313455 250
EAN / GTIN 2050001929600
Número del fabricante 0120155
Fabricante/responsable SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Descripción

Ejecución:

Ranura con fresado fino y dentado con rectificado de precisión, pavonados.
Biselado para ⌀ de sujeción pequeños.

Material:

Producto de calidad de 16MnCr5.

Idóneo para:

Platos de sujeción automática de Schunk, Röhm y otras marcas con platos de sujeción automática.

Partes opcionales:

Tuercas correderas en ranura n.º 313505 − 313605.

Nota:

  • Para la adaptación al plato para torno, el ancho de ranura (D) y las distancias entre perforaciones (a, b).
  • Mordazas de sujeción con dentado de punta 1/16 pulgada × 90°
  • Garras intercambiables de aluminio, a petición.