Juego de bocas intercambiables, 3 piezas, Para tipo de plato: 210

Número de artículo: 313455 210
Establecer precio 3 unidades (25,12 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
83 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para tipo de plato Establecer precio 3 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de las mordazas B 35 mm
Altura de mordazas H 40 mm
Long. de mord. L 98 mm
Para diámetro de plato para torno 210 mm
Con ranura sí
Anchura de ranura B2 17 mm
Tipo de fijación Atornillar
Distancia entre las perforaciones A1 22 mm
Distancia de la perforación hasta el borde exterior A2 15 mm
Para tamaño de tornillos M12
Contenido 3 ud.
Tipo de producto Mordazas de plato de torno
Material acero
Superficie pavonado
Contenido Unidad

Identificación y clasificación

Número de artículo 313455 210
EAN / GTIN 2050001929594
Número del fabricante 0120153
Fabricante/responsable SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Descripción

Ejecución:

Ranura con fresado fino y dentado con rectificado de precisión, pavonados.
Biselado para ⌀ de sujeción pequeños.

Material:

Producto de calidad de 16MnCr5.

Idóneo para:

Platos de sujeción automática de Schunk, Röhm y otras marcas con platos de sujeción automática.

Partes opcionales:

Tuercas correderas en ranura n.º 313505 − 313605.

Nota:

  • Para la adaptación al plato para torno, el ancho de ranura (D) y las distancias entre perforaciones (a, b).
  • Mordazas de sujeción con dentado de punta 1/16 pulgada × 90°
  • Garras intercambiables de aluminio, a petición.