Spårklack för ändfräsdornar 60 mm

Art-nr: 309895 60
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
29 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

för dorndiameter D1 60 mm
längd L 26,5 mm
bredd B 25,4 mm
höjd H 25 mm
Produktslag Spårklack

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 309895 60
EAN/GTIN 2050001772244

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    för dorndiameter D1 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen