• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Tenon en T pour mandrins porte-fraises, Pour ⌀ mandrin D1: 60mm

Réf.: 309895 60
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
29 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour ⌀ mandrin D1 (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale L2 26,5 mm
Largeur totale e 25,4 mm
Hauteur totale H 25 mm
Type de produit taquets en T

Identification et classification

Référence article 309895 60
EAN / GTIN 2050001772244
Fabricant/personne responsable Karl Schüssler GmbH & Co. KG, Bahnhofstr 108, 72411 Bodelshausen, Deutschland, www.k-schuessler.de