ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning 3,5 mm

Art-nr: 309445 3,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
5 styck i lager
  • Norm: Verkstadsnorm

Produktdetaljer

Tekniska data

nom. spänn-⌀ d 3,5 mm
fäste ET 16
Norm Verkstadsnorm
Utvändig-⌀ D 17 mm
totallängd L 29 mm
Axialkompensation 0,1 mm
Radialkompensation R gängbearbetning 0,3 mm
Radialkompensation R brotschning 0,05 mm
Produktslag Spännhylsa

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 309445 3,5
EAN/GTIN 4045197782847

Benämning

Utförande:

Härdad och slipad.

Fördel:

Genom radialkompensationen utjämnas mindre centreringsfel (för erforderlig koncentritet och gäng. resp. passningskvalitet). Axialkompensation på 0,1 mm.

Användningsdata:

För gängskärning resp. brotschning på fräs- och svarvfleroperationsmaskiner.

Passar till:

Alla standard-ER-hylschuckar.

Anmärkning:

Endast för nom. ⌀. Passar inte i precisions-ER-spännhylschuck CENTRO P.
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
    nom. spänn-⌀ d (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen