• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Pinza portapieza ET con compensación radial para roscado y escariado 3,5 mm

Número de artículo: 309445 3,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock
  • Norma: Norma de fábrica

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción nominal d 3,5 mm
Adaptador ET 16
Norma Norma de fábrica
⌀ exterior D 17 mm
Longitud total L 29 mm
Compensación axial 0,1 mm
Compensación radial R mecanizado de roscas 0,3 mm
Compensación radial R escariado 0,05 mm
Tipo de producto Pinza portapieza

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 309445 3,5
EAN / GTIN 4045197782847

Descripción

Ejecución:

Templado y rectificado.

Ventaja:

La compensación radial compensa ligeros errores de centrado (para la concentricidad exigida y la calidad de la rosca y del ajuste). Compensación axial de 0,1 mm.

Aplicación:

Para roscado o escariado en centros de fresado y torneado.

Idóneo para:

Todos los portapinzas de sujeción ER estándar.

Nota:

Sujeta solo ⌀ nominal. No es adecuado para el portapinzas de sujeción ER de precisión CENTRO P.
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
    ⌀ de sujeción nominal d (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra